MFS9200
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574001
N° MFRMFS9200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574001
N° MFRMFS9200
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MFS9200 FLANGE BLK FLTG W/ADP BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Profondeur globale
    3-7/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    9000
  • CUP_NON
    698210701642
  • Poids
    16 lb
  • Rpm max.
    2200 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues