ZBR5108
Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/2 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574049
N° MFRZBR5108
Prix3,238.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/2 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574049
N° MFRZBR5108
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
Prix3,238.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZBR5108 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Largeur de la bague intérieure
    3-13/16 po
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210673543
  • CUP_NON
    698210673543
  • Poids
    9.1 lb
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.1250 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues