ZBR5307
Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574059
N° MFRZBR5307
Prix2,843.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574059
N° MFRZBR5307
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
Votre prix2,843.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZBR5307 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Largeur de la bague intérieure
    5-5/16 po
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210544980
  • CUP_NON
    698210544980
  • Poids
    36.5 lb
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues