MBR5107
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 5-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574067
N° MFRMBR5107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-7/16 po de diamètre extérieur, 5-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574067
N° MFRMBR5107
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MBR5107 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3-9/16 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210701444
  • CUP_NON
    698210701444
  • Poids
    5.90 lb
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues