Motion
MBR5200
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2 po de diamètre extérieur, 7-1/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574071
N° MFRMBR5200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2 po de diamètre extérieur, 7-1/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574071
N° MFRMBR5200
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MBR5200 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    4-1/8 po
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210701482
  • CUP_NON
    698210701482
  • Poids
    13.70 lb
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Hauteur totale
    6.1300 po
  • Longueur totale
    10.8800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues