MBR5311
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-11/16 po de diamètre extérieur, 10-7/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574079
N° MFRMBR5311
Prix13,044.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-11/16 po de diamètre extérieur, 10-7/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574079
N° MFRMBR5311
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
Prix13,044.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MBR5311 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    10.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    6-1/4 po
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210701512
  • CUP_NON
    698210701512
  • Poids
    56.00 lb
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Hauteur totale
    4.3800 po
  • Longueur totale
    4.3800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues