MBR5415
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre extérieur, 14-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574085
N° MFRMBR5415
Prix9,777.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre extérieur, 14-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00574085
N° MFRMBR5415
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
Prix9,777.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MBR5415 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    14.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    7-7/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210701543
  • CUP_NON
    698210701543
  • Poids
    128.00 lb
  • Rpm max.
    1000 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs