EDPBA 115-2

Sealmaster (RRX)
EDPBA 115-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574115
N° MFREDPBA 115-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
EDPBA 115-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574115
N° MFREDPBA 115-2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EDPBA 115-2 EXP PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.75 à 8.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.8750 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    2.5625 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Largeur totale
    2.9531 po
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Série
    EDPBA
  • Poids
    19.2 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552946
  • CUP_NON
    662288490074
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif