Aperçu
Description du fabricant
EDPBA 203-2 EXP PIL NOIR
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.75 à 9.2500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Longueur totale11.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale5.8125 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base2.5625 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale3.1250 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieEDPBA
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeEDCIA-203
- Poids21.8 lb
- Numéro de catalogue du fabricant552948
- CUP_NON662288490098
- Dessin CAD
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité