Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.8800 à 11.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale11120 lbf
- Capacité de charge statique radiale61200 lbf
- Insérer le matérielAcier
- LubrificationGraisse
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Poids41 lb
- Longueur de l’alésage3.78 po
- Capacité de charge dynamique11120 lbf
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Rpm max.2060 tr/min
- Capacité de charge statique61200 lbf
- CUP_NON782475696468
- Type de scellementContact à trois lèvres
- Capteur prêtOui
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Taille de la monture Take UpHD-300, TS-400
- Matériel023206
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- TypeRoulement du bloc d’oreiller
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.