Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.125 à 11.2500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Longueur totale13.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale7.7500 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base4.1250 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale4.1875 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.8750 po
- SérieRPBA
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCIA-303
- Poids54.5 lb
- Numéro de catalogue du fabricant552688
- CUP_NON662288488637
- Dessin CAD
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller