DRPBA 307-2

Sealmaster (RRX)
DRPBA 307-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574176
N° MFRDRPBA 307-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
DRPBA 307-2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574176
N° MFRDRPBA 307-2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DRPBA 307-2 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.875 à 13.2656 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Longueur totale
    16.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    4.3750 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    4.1875 po
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Série
    DRPBA
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Roulement de rechange
    RCIA-307
  • Poids
    67.8 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552285
  • CUP_NON
    662288485407
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif