Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.75 à 8.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.8750 po
- Longueur totale10.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale4.1250 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base2.5625 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale5.8750 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieDRPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-112
- Poids17.5 lb
- Numéro de catalogue du fabricant551535
- CUP_NON662288482321
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller