Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.875 à 13.2656 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Longueur totale16.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale8.5000 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base4.3750 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale5.0000 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.8750 po
- SérieDRPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-303
- Poids67.8 lb
- Numéro de catalogue du fabricant551547
- CUP_NON662288482444
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller