P2B-DI-107RE INTERVERROUILLAGE DBL

Dodge
P2B-DI-107RE DBL INTERLOCK

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00574249
N° MFRP2B-DI-107RE DBL INTERLOCK
Prix789.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-DI-107RE DBL INTERLOCK

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00574249
N° MFRP2B-DI-107RE DBL INTERLOCK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix789.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BDI107RE EXP PIL NOIR 023378

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 à 6.6300 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    5.2300 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    2.1900 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    3.0000 po
  • Capacité de charge dynamique
    5500 lbf
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Capacité de charge statique
    26000 lbf
  • Vitesse maximale
    3820 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023378
  • Numéro CUP du fabricant
    782475725762
  • CUP_NON
    782475725762
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Capteur prêt
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Palier à double interverrouillage du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues