Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.3125 à 11.5625 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Longueur totale13.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale7.1875 po
- Largeur de la base3.1250 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur totale3.6875 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.7500 po
- SérieEDPB
- Numéro de catalogue du fabricant552825
- CUP_NON662288489368
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller