Aperçu
Description du fabricant
EDPB 307-2 EXP PIL NOIR
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.875 à 13.2656 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Longueur totale16.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale8.6875 po
- Largeur de la base4.3750 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur totale4.1875 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.8750 po
- SérieEDPB
- Numéro de catalogue du fabricant552829
- CUP_NON662288489399
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité