P4B-DI-315R

Dodge
P4B-DI-315R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574339
N° MFRP4B-DI-315R
Prix4,900.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-DI-315R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574339
N° MFRP4B-DI-315R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,900.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BDI315R PIL NON EXP. NOIR 023362

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.1200 à 14.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    154000 lbf
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.25 po
  • Capacité de charge dynamique
    24400 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Rpm max.
    1530 tr/min
  • Capacité de charge statique
    154000 lbf
  • CUP_NON
    782475725328
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400, TS-500
  • Matériel
    023362
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier à double interverrouillage du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues