Motion
DRPB 400-4
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574343
N° MFRDRPB 400-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574343
N° MFRDRPB 400-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DRPB 400-4 PIL NOIR
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.0000 à 15.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Longueur totale
    17.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    9.3750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    4.6719 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Série
    DRPB
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Roulement de rechange
    RCI-400
  • Poids
    9.3 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    551552
  • CUP_NON
    662288482482
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif