Motion
P4B-DI-500RE

Dodge
P4B-DI-500RE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5 po., verrouillage de vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574413
N° MFRP4B-DI-500RE
Prix10,194.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-DI-500RE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5 po., verrouillage de vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00574413
N° MFRP4B-DI-500RE
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
Votre prix10,194.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BDI500RE EXP PIL NOIR 023414

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.5000 à 18.0600 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    266000 lbf
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Poids
    197 lb
  • Longueur de l’alésage
    7.25 po
  • Capacité de charge dynamique
    41310 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Capacité de charge statique
    266000 lbf
  • CUP_NON
    782475725427
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    HD-500, TS-500
  • Matériel
    023414
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier à double interverrouillage du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues