DU-DI-106R

Dodge
DU-DI-106R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1-3/8 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574469
N° MFRDU-DI-106R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
DU-DI-106R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1-3/8 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574469
N° MFRDU-DI-106R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DUDI106R D UNITÉ 023480

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26000 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023480
  • CUP_NON
    782475717460
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023480

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif