Motion
DU-DI-208R

Dodge
DU-DI-208R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 5.1600 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574481
N° MFRDU-DI-208R
Prix2,018.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
DU-DI-208R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 5.1600 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574481
N° MFRDU-DI-208R
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
Prix2,018.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUDI208R D UNITÉ 023492

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    5.1600 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023492
  • CUP_NON
    782475716968
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Rpm max.
    2420 tr/min
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023492
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues