S1U-DI-315R

Dodge
S1U-DI-315R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.9375 po, diamètre extérieur de 7.4375 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574518
N° MFRS1U-DI-315R
Prix4,436.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U-DI-315R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.9375 po, diamètre extérieur de 7.4375 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574518
N° MFRS1U-DI-315R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,436.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1UDI315R S-1 UNITÉ 023530

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    7.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    154000 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023530
  • CUP_NON
    782475724260
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.25 po
  • Capacité de charge dynamique
    24400 lbf
  • Rpm max.
    1530 tr/min
  • Vitesse maximale
    1530 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Insérer le diamètre extérieur
    7.4400 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400, TS-500
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023530
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues