Motion
S1U-DI-407R

Dodge
S1U-DI-407R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.4375 po, diamètre extérieur de 8.8750 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574521
N° MFRS1U-DI-407R
Prix6,724.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U-DI-407R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4.4375 po, diamètre extérieur de 8.8750 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574521
N° MFRS1U-DI-407R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,724.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1UDI407R S-1 UNITÉ 023532

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    8.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    188400 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023532
  • CUP_NON
    782475723843
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.7500 po
  • Capacité de charge dynamique
    30000 lbf
  • Rpm max.
    1360 tr/min
  • Vitesse maximale
    1360 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023532
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues