S1U-DI-500R

Dodge
S1U-DI-500R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 10.1875 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574525
N° MFRS1U-DI-500R
Price$11,826.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U-DI-500R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 127 mm, diamètre extérieur de 10.1875 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574525
N° MFRS1U-DI-500R
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
Price$11,826.22/each

Aperçu

Description du fabricant
S1UDI500R S-1 UNITÉ 023535

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    10.1875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    266000 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023535
  • CUP_NON
    782475724093
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    7.2500 po
  • Capacité de charge dynamique
    41310 lbf
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023535
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif