Motion
B1U-DI-200R

Dodge
B1U-DI-200R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 4.1300 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574543
N° MFRB1U-DI-200R
Price$1,106.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
B1U-DI-200R

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 4.1300 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00574543
N° MFRB1U-DI-200R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,106.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B1UDI200R B-1 UNITÉ 023553

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023553
  • CUP_NON
    782475724499
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023553
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif