Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage220 mm
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale265 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale9750 kgf
- Capacité de charge statique radiale7300 kgf
- Diamètre du pilote190 mm
- Taille du boulonM20
- SérieUKFC200
- Roulement de rechangeUK218
- Numéro CUP du fabricant0808250334834
- CUP_NON0808250334834
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt