P2B-C-115

Dodge
P2B-C-115

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po., verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte, usage spécial
N° D’ARTICLE MI00574579
N° MFRP2B-C-115
Prix3,165.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-C-115

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po., verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte, usage spécial
N° D’ARTICLE MI00574579
N° MFRP2B-C-115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,165.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BC115 PIL NON EXP. NOIR 065292

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5000 à 9.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    5.25 po
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • CUP_NON
    782475035434
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200
  • Matériel
    065292
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues