Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2BC105E

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-5/16 po d’alésage, matériau en fer gris, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574603
N° MFRP2BC105E

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2BC105E EXP PIL NOIR 087169

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 7.6250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du boîtier
    Fer gris
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • CUP_NON
    782475040537
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    087169
  • Numéro CUP du fabricant
    782475040537
  • Poids
    20 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues