P2B-C-303E TYPE C

Dodge
P2B-C-303E TYPE C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574630
N° MFRP2B-C-303E TYPE C
Prix10,948.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-C-303E TYPE C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574630
N° MFRP2B-C-303E TYPE C
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
Prix10,948.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BC303E EXP PIL NOIR 087269

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.7500 à 14.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    7 po
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • CUP_NON
    782475041107
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350
  • Matériel
    087269
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues