P4B-C-315

Dodge
P4B-C-315

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po., verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte, usage spécial
N° D’ARTICLE MI00574651
N° MFRP4B-C-315
Prix13,979.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-C-315

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-15/16 po., verrouillage du collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte, usage spécial
N° D’ARTICLE MI00574651
N° MFRP4B-C-315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13,979.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BC315 NE PIL NOIR 065298

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 à 16.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    9.5 po
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • CUP_NON
    782475035496
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400
  • Matériel
    065298
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues