P4BC312E

Dodge
P4BC312E

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/4 po de diamètre, matériau en fer gris, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00574678
N° MFRP4BC312E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4BC312E

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/4 po de diamètre, matériau en fer gris, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00574678
N° MFRP4BC312E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P4BC312E EXP PIL NOIR 087160

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 à 16.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fer gris
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    230 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    087160
  • Numéro CUP du fabricant
    782475040483
  • CUP_NON
    782475040483
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues