DU-C-112

Dodge
DU-C-112

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574701
N° MFRDU-C-112
Prix3,173.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
DU-C-112

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574701
N° MFRDU-C-112
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
Prix3,173.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUC112 UNITÉ D 065260

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    065260
  • CUP_NON
    782475035168
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.88 po
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Insérer le diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    065260
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues