S1U-C-215

Dodge
S1U-C-215

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 6.5625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574753
N° MFRS1U-C-215
Price$5,233.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S1U-C-215

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 6.5625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574753
N° MFRS1U-C-215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,233.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1UC215 S-1 UNITÉ 087197

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    6.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    087197
  • CUP_NON
    782475040759
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.5000 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    087197
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif