Aperçu
Spécifications
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8800 Ă 7.6300 po
- Ligne centrale de la base Ă lâalĂ©sage2.8800 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Matériau du boßtierFonte
- Pays dâorigineĂtats-Unis
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Type de serviceService spécial
- Type dâexpansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointBague de piston
- Insérer le matérielAcier
- LubrificationGraisse
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Longueur de lâalĂ©sage4 po
- Capacité de charge dynamique7717 lbf
- Type de boĂźtierBloc dâoreiller Ă deux boulons
- Rpm max.3000 tr/min
- CUP_NON782475035687
- Type de scellementLabyrinthe
- Fixation dâarbreAdaptateur conique
- Taille de la monture Take UpHD-200
- Matériel066214
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage2
- TypePalier pour service spĂ©cial du bloc dâoreiller
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnitĂ©s de roulement de rouleau de bloc dâoreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur la refonte du rĂ©ducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un systĂšme dâentraĂźnement dĂ©suet et difficile Ă entretenir sur ses trĂ©mies de matĂ©riaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution de Dodge pour lâexploitation miniĂšreMotion a fourni une boĂźte de vitesses et un moteur motorisĂ©s compacts qui ont rationalisĂ© le fonctionnement, ce qui a permis au client dâĂ©conomiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau de lâaccouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements amĂ©liorĂ©s ont entraĂźnĂ© une augmentation de la durĂ©e de vie du produit et de la fiabilitĂ© opĂ©rationnelle, ce qui a entraĂźnĂ© des Ă©conomies de coĂ»ts estimĂ©es entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau des roulements de papier de pĂąteLe client a eu de la difficultĂ© avec de courtes durĂ©es de vie et des installations chronophages sur des roulements logĂ©s
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas sur le remplacement de la boĂźte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion LâentraĂźnement du convoyeur global amĂ©liore la sĂ©curitĂ© et la productivitĂ© Ătude de cas
Motion et Dodge ont collaborĂ© pour dĂ©velopper un systĂšme dâentraĂźnement tĂ©lĂ©commandĂ© Ă lâaide de pignons et dâassemblages de chaĂźne adaptĂ©s aux convoyeurs.