Motion
P2B-SD-206 TÂCHES SPÉCIALES

Dodge
P2B-SD-206 SPECIAL DUTY

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574837
N° MFRP2B-SD-206 SPECIAL DUTY
Prix6,097.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-SD-206 SPECIAL DUTY

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574837
N° MFRP2B-SD-206 SPECIAL DUTY
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
Prix6,097.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BSD206 PIL NON EXP. NOIR 066221

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0000 à 11.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    5.06 po
  • Capacité de charge dynamique
    11010 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • CUP_NON
    782475035748
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250
  • Matériel
    066221
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues