Motion
P2B-SD-114E TÂCHES SPÉCIALES

Dodge
P2B-SD-114E SPECIAL DUTY

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574858
N° MFRP2B-SD-114E SPECIAL DUTY
Prix4,563.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-SD-114E SPECIAL DUTY

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574858
N° MFRP2B-SD-114E SPECIAL DUTY
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
Prix4,563.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BSD114E EXP PIL NOIR 066253

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.2500 à 9.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.25 po
  • Capacité de charge dynamique
    8266 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    782475036042
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200
  • Matériel
    066253
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type
    Palier pour service spécial du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues