Motion
P4B-SD-300

Dodge
P4B-SD-300

Pillow Block Roller Bearing Unit - 3 in Bore, Adapter Mounted Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material, Special Duty
N° D’ARTICLE MI00574883
N° MFRP4B-SD-300
Prix7,126.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Dodge
P4B-SD-300

Pillow Block Roller Bearing Unit - 3 in Bore, Adapter Mounted Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material, Special Duty
N° D’ARTICLE MI00574883
N° MFRP4B-SD-300

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,126.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD300 PIL NON EXP. NOIR 066366

Spécifications

  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    3 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.8800 Ă  12.6300 po
  • Ligne centrale de la base Ă  l’alĂ©sage
    4.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • MatĂ©riau du boĂźtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • InsĂ©rer le matĂ©riel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alĂ©sage
    5.75 po
  • CapacitĂ© de charge dynamique
    21331 lbf
  • Type de boĂźtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • CUP_NON
    782475036783
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Taille de la monture Take Up
    HD-300
  • MatĂ©riel
    066366
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier pour service spĂ©cial du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    UnitĂ©s de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues