Motion
P4B-SD-307

Dodge
P4B-SD-307

Pillow Block Roller Bearing Unit - 3-7/16 in Bore, Adapter Mounted Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material, Special Duty
N° D’ARTICLE MI00574886
N° MFRP4B-SD-307
Prix8,638.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-SD-307

Pillow Block Roller Bearing Unit - 3-7/16 in Bore, Adapter Mounted Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material, Special Duty
N° D’ARTICLE MI00574886
N° MFRP4B-SD-307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,638.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD307 PIL NON EXP. NOIR 066235

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.0000 à 14.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.3800 po
  • Capacité de charge dynamique
    23553 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • CUP_NON
    782475035885
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350
  • Matériel
    066235
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier pour service spécial du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues