Motion
P4BSD608

Dodge
P4BSD608

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574901
N° MFRP4BSD608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4BSD608

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574901
N° MFRP4BSD608
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD608 PIL NON EXP. NOIR 066384

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.5000 à 30.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    11.2500 po
  • Longueur totale
    34.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    23.0000 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    10-1/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    68700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Classe 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    1050 lb
  • Rpm max.
    760 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066384
  • CUP_NON
    782475036929
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues