Motion
P4BSD715

Dodge
P4BSD715

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574904
N° MFRP4BSD715
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4BSD715

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574904
N° MFRP4BSD715
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD715 PIL NON EXP. NOIR 066388

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    30.5000 à 34 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    12.5000 po
  • Longueur totale
    38.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    26.0000 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    11-1/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79200 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Classe 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    1550 lb
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066388
  • CUP_NON
    782475036950
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues