Motion
P4B-SD-900

Dodge
P4B-SD-900

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 9 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574906
N° MFRP4B-SD-900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-SD-900

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 9 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00574906
N° MFRP4B-SD-900
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD900 PIL NON EXP. NOIR 066391

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    9 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    36.5000 à 39.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    14.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Bague à piston double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066391
  • Numéro CUP du fabricant
    782475253906
  • CUP_NON
    782475253906
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues