Motion
066400

Dodge
066400

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574909
N° MFR066400
Prix6,282.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066400

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/8 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574909
N° MFR066400
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
Prix6,282.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD206E EXP PIL NOIR 066400

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8800 à 11.6300 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    5.06 po
  • Capacité de charge dynamique
    11010 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • CUP_NON
    782475036974
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250
  • Matériel
    066400
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier pour service spécial du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues