Motion
066407

Dodge
066407

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574917
N° MFR066407
Prix11,949.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066407

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574917
N° MFR066407
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
Prix11,949.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD303E EXP PIL NOIR 066407

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.0000 à 14.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de service
    Service spécial
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    6.38 po
  • Capacité de charge dynamique
    23553 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • CUP_NON
    782475037032
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350
  • Matériel
    066407
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier pour service spécial du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues