Motion
P4BSD1200E

Dodge
P4BSD1200E

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 12 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574940
N° MFRP4BSD1200E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4BSD1200E

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 12 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00574940
N° MFRP4BSD1200E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P4BSD1200E EXP PIL NOIR 066435

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    42.5000 à 45.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    17.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Bague à piston double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066435
  • Numéro CUP du fabricant
    782475254309
  • CUP_NON
    782475254309
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues