Motion
066445

Dodge
066445

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 3.9375 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574941
N° MFR066445
Prix3,120.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066445

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 3.9375 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574941
N° MFR066445
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
Prix3,120.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD106 D UNITÉ 066445

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066445
  • CUP_NON
    782475037223
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Capacité de charge dynamique
    7717 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066445
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues