Motion
066444

Dodge
066444

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.5625 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574944
N° MFR066444
Prix3,374.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066444

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.5625 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574944
N° MFR066444
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
Prix3,374.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD109 D UNITÉ 066444

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066444
  • CUP_NON
    782475037216
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.1300 po
  • Capacité de charge dynamique
    8177 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    1.5625 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066444
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues