Motion
066447

Dodge
066447

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574947
N° MFR066447
Prix2,624.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066447

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574947
N° MFR066447
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
Votre prix2,624.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD112 D UNITÉ 066447

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066447
  • CUP_NON
    782475037247
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.1300 po
  • Capacité de charge dynamique
    8177 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066447
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues