Motion
066450

Dodge
066450

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.1250 po, diamètre extérieur de 5.3800 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574951
N° MFR066450
Prix4,563.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066450

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.1250 po, diamètre extérieur de 5.3800 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574951
N° MFR066450
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
Prix4,563.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD201 D UNITÉ 066450

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    5.3800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066450
  • CUP_NON
    782475037261
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.5600 po
  • Capacité de charge dynamique
    10716 lbf
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066450
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues