Motion
066283

Dodge
066283

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.1875 po, diamètre extérieur de 5.3800 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574952
N° MFR066283
Prix3,723.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
066283

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.1875 po, diamètre extérieur de 5.3800 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00574952
N° MFR066283
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
Votre prix3,723.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DUSD203 D UNITÉ 066283

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    5.3800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066283
  • CUP_NON
    782475036301
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    4.5600 po
  • Capacité de charge dynamique
    10716 lbf
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066283
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues